Oshimaya Adsorption Tile Carpet 40x40cm Green (Karpet Lantai)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorGreen
Finish MaterialOuter material = 100% polypropylene Back = non-woven fabric silicone
Length (mm)400
Thickness (mm)6
Width (mm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A tile carpet with a non-slip backing that does not slip easily. You can remove only the dirty part and wash it.
Use
For offices, rest areas, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait