3M Acrylic Adhesive Tape For Electrical Insulation (Lakban Isolasi Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
AdhesiveThermosetting rubber system
Adhesive Force (N/mm)4.9/10, 5
Adhesive Strength (N/mm)5
Base Materialepoxy resin coated polyester film
ColorMilky White
Main applicationFor electrical insulation
Tape Length (m)55
Tape Thickness (mm)0.13
Tensile Strength (N/10mm)79
Tensile Strength (N/mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a flame-retardant insulation and is a familiar tape.
Use
For electrical insulation of transformer coils, insulation of electronic components

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan