HONEYWELL Acid and alkali resistant gloves Kamaprene #726 Size M (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialChloroprene, natural latex
Middle Finger Length (cm)7
Overall Length (cm)40
Palm Circumference (cm)19
SizeM
Thickness (mm)0.65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Resistant to acids, alkalis and organic solvents. It has great flexibility and grip. The lining is flocked, so it is easy to put on and take off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan