Maezawa 90 degree single elbow 90KL50JC

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension D (mm)60
Dimension L (mm)26
Dimension L1 (mm)62
Dimension L2 (mm)58
Dimension Z1 (mm)36
Dimension Z2 (mm)33
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special drainage joint useful for fine adjustment of drainage piping. The single-sided type allows the piping length to be shortened.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan