Maezawa 90 degree single elbow 90KL40JC

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension D (mm)48
Dimension L (mm)23
Dimension L1 (mm)52
Dimension L2 (mm)50
Dimension Z1 (mm)29
Dimension Z2 (mm)28
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special drainage joint useful for fine adjustment of drainage piping. The single-sided type allows the piping length to be shortened.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan