Maezawa 90 degree single elbow 90KL100JC

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension D (mm)114
Dimension L (mm)52
Dimension L1 (mm)116
Dimension L2 (mm)112
Dimension Z1 (mm)64
Dimension Z2 (mm)62
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special drainage joint useful for fine adjustment of drainage piping. The single-sided type allows the piping length to be shortened.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan