SANOYA 60-2 Sealed container

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Capacity (ml)50
ColorTransparent (body), milky white (lid)
Height (mm)21
MaterialBody = Polystyrene (PS), Lid = Polyethylene (PE)
Outer Diameter (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The container is transparent and has excellent airtightness. Suitable for storing samples.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan