Maezawa 45 degree single elbow 45KL50JC

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension D (mm)60
Dimension L (mm)25
Dimension L1 (mm)41
Dimension L2 (mm)43
Dimension Z1 (mm)16
Dimension Z2 (mm)18
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan