Maezawa 45 degree single elbow 45KL100JC

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimension D (mm)114
Dimension L (mm)50
Dimension L1 (mm)78
Dimension L2 (mm)80
Dimension Z1 (mm)28
Dimension Z2 (mm)30
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan