WIHA 365 T-type handle Torx screwdriver T7 (Kunci L Bintang)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Bit sizeT7
MaterialShaft = Special tool steel, Grip = Resin
Overall Length (mm)70
Overall Width (mm)40
Shaft Length (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The compact T-shaped handle makes it easy to use. The grip end has a convenient shaft for quick turning and can be turned with your fingertips.
Use
Loading inserts into holders and cutter bodies of carbide tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan