Plus Scissor 339944) Fit Cut SC-165S Blue 10 pieces (Gunting)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)65
MaterialBlade = High carbon stainless steel, Grip = ABS resin, TPE
Overall Length (mm)176

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The sharpness is sharp and is a standard for offices.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan