WIHA Insulated Screwdriver 323N HEX6.0x75mm (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Bit size6
Hex Size, Across Flats (mm)6
MaterialBlade = Chrome vanadium molybdenum steel
Overall Length (mm)218
Shaft Length (mm)100
Width Across Flats (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Insulated screwdriver for hexagon screws. It has an ergonomically shaped grip, so you won't get tired even when using it for a long time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan