HIMARAYA CHEMICAL Lid for Soft Box Slim (Tutup Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Depth (mm)265
External Dimensions / Height (mm)12
External Dimensions Frontage (mm)185
MaterialBody = Polypropylene
TypeSlim

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lid for Soft Box Slim. For stacking.
Use
For stacking soft boxes/slim type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan