Hardwell Speaker Active Turbovoice 8 Pro (Speaker Portable/Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Output Power (W)150
Driver Unit8inch Woofer + Magnet Tweeter
Dimensions (mm)303x297x595

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
with blue color LED display & handle
with USB & Bluetooth & remote & Button Control
Vol/ Trebe/ Bass/ ECHO/ Reverb/ Mic.Vol
Audio input & DC 15V Input
2,6AH Lead Acid Battery
With 2PCS UHF Microphones

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan