OH Wooden Handle for Strong Copper Hammer (Gagang Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Applicable Haer Name3 pounds
Compatible ModelFH-30
Head Height (mm)25
Head Width (mm)17
Total Length (mm)390

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan