KANON Wireless Research Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Base Dimension (mm)80
Content SetUSB receiver = USB-K1
Minimum Display (mm)0.01
Power SourceCoin type lithium battery CR2032 3V
Rod Diameter (mm)Rod diameter 2 / Tip diameter 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With this one tool, you can measure not only the depth of holes, but also hook and step measurements.
- The transmitter is built into the digital display.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan