Nakabayashi Whiteboard

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
AccessoriesMarker (black/red 1 each), eraser (1 pc), magnet (red 4 pcs)
Board Dimension Height (mm)450
Board Dimension Width (mm)600
Body Dimensions (mm)600x450x20
Effective Board Dimension (mm)560x410
MaterialFrame/pen tray/aluminum, disk surface/steel, core material/cardboard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Convenient for meetings, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan