MITSUYA White Long Thumb Tack

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
ColorWhite
Diameter (mm)11
Length (mm)11
MaterialRolled steel plate, iron wire
Outer Diameter (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a product with white coloring on the long head of the double thumbtack.
Use
Can be used to hold works such as paintings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan