Plus V-shaped Card Stand (Map)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Back (mm)78
Height (mm)89
Inner Paper Dimension Width (mm)208
Inner Paper Dimensions Length (mm)84
MaterialTransparent methacrylic resin 2 thick
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Two pieces of inner paper are installed at the time of purchase.
Feature
- Can be used on the surface.
- Comes with inner paper.
Use
For reception and service information.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan