ST-SMITH Vertical Toggle Clamps with Safety Lock

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Applicable Contact Bolt DiameterM8
Arm Angle (°)115
Clamping Force (kN)1 to 1.7
MaterialSPCC galvanized
Overall Length (mm)177
Pad MaterialChloroprene rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Put the lever upright and clamp it downward.
- The position of the clamp bolt can be adjusted.
- Comes with a locking mechanism.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan