KOD Tube Type Iber Vial

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Height (mm)5
Length (mm)13
Number of Graduations (mm)2
Scale Width (mm)4
Sensitivity35'/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan