IRL Toilet Plastic Bag Roll Type

Sebelum PPN:
Rp53.900 - Rp56.900
Spesifikasi
Length (mm)400
Thickness (mm)0.025
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A roll-type toilet plastic bag that can be stored compactly and can be separated and used one by one.
Use
For toilet use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan