Hikari Teflon Sheet

Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
ColorBrown
Length (m)10
MaterialFluororesin
Thickness (mm)0.5
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Made of fluororesin that slides easily.
Use
Sliding materials for furniture, chairs, work tables, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait