SANEI Switching Cock (Katup Pengalih)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ColorSilver
Height (mm)41
MaterialBrass
Mounting ScrewW26 thread 20
Nominal Diameter (mm)13
Width (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Water cannot be sent in two directions at the same time.
Feature
- Can be installed between the main body of a flexible faucet or mixed faucet and a pipe to create a branch.
- Switching can be done with one touch by twisting the cock.
Use
For supplying water to water purifiers, dishwashers, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait