TRUSCO Strong Paper Punch

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Body ColorGray
Compatible spare bladePHP-2-K
Content SetWith 6 punch discs
Depth (mm)340
Handle ColorBlue
Height (mm)263
MaterialBody = Steel; Handle = Plastic
Number of Holes that can be Drilled (sheets)300
Replacement Punching DiskPHP-2-PD
Width (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Equipped with a side gauge for positioning.
- The distance between holes can be adjusted between 70mm and 80mm.
Use
For drilling holes in large amounts of paper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan