Konishi Isolasi Bolak Balik Strong (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Length (m)10
MaterialMade of plastic
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Suitable for healthy housing.
- Uses adhesive that does not contain organic solvents.
- Good adhesion to uneven surfaces.
- It is equivalent to F☆☆☆☆.
- Can be used at low temperatures (0℃).
Use
Primary adhesive tape exclusively for "Bond TM construction method".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan