PB SWISS TOOLS Stepped Torx Plus Bit

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Drive Angle (mm)6.3
Total Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A stepped Torx plus bit with a 1/4 inch (6.35 mm) drive that has excellent strength and precision.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait