Seiko Standing Support Folding (Kursi Lipat)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Depth (mm)510
Height (mm)770-1200
MaterialSteel, vinyl leather
Maximum User Weight Guideline (kg)100
Seat Depth (mm)360
UpholsteryVinyl leather
Width (mm)425

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please read the instruction manual carefully
Feature
- A work stand that reduces the physical strain of all types of standing work.
Use
- For line conveyor work - For cash register operations - For security, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan