NT Small Knife Stainless Steel (Pisau Kecil)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)102
Blade Thickness (mm)1.2
Compatible spare bladeBVM-21P
MaterialBlade = High carbon stainless steel; Grip = Resin
Total Length (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Uses a rust-resistant stainless steel blade.
- The blade completely fits into the main body when stored.
- Stainless steel knife suitable for crafts, outdoor activities, etc.
Use
For sharpening pencils, crafts, DIY, outdoor activities, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan