KGY Stainless Hood SUS430

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp869.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless steel (SUS430)
ColorStainless Steel
Total Length (mm)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not use on high floors (4th floor or higher)
Feature
- The joints have a beveled finish and the sides are ribbed to reduce wind noise.
Use
Attach to the wooden frame of the ventilation fan, for use on lower floors (up to 3rd floor).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait