TONBO Container Square (Wadah Kotak)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Capacity (L)25
ColorGray
Content SetPush lid
External Dimension (Height) (mm)275
External Dimension Depth (mm)450
External Dimension Width (mm)305
MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Compliant with the Food Sanitation Act, can be safely used to store drinking water, etc.
Use
Preservation of food and drinking water

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan