The Golden Elephant Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Capacity (ml)500
Depth (mm)112
Discharge Volume (ml)1.1
Discharge amount (mL)1.1
Height (mm)220
MaterialBottle = Polyethylene; Nozzle (head) = Polypropylene
Width (mm)138

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- By adjusting the spray nozzle, you can change the pattern from mist to jet.
- 151908 uses a bellows tube that allows spraying from any angle.
Use
Water and disinfection for home gardening. Things like ironing and washing windows.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan