Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Body Dimensions (mm)70x63x85
Body MaterialRecycled ABS
ColorBlue
Length (mm)70
Thickness (mm)85
Width (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- You can easily and safely insert and remove slips.
- You can easily insert slips by simply pressing the head lightly with your fingertips.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan