Vessel Speed Controller for Gun-Type Ionizer (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Compatible ModelG-7R-L, N-1, N-3, G-2
Depth (mm)13
Height (mm)13
MaterialPBT; NBR; Stainless steel
Width (mm)54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a speed controller.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan