KOWA Small Brush (Kuas Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)30
Compatible PaintWater-based/oil-based paint
MaterialHair material = synthetic fiber; Pattern = wood
Total Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A brush that does not shed hair due to the heat-fused manufacturing method.
Use
For crafts and small items.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan