KOD Slope Master V

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AccuracyHorizontal ±0.5/m=±0.0287°, Vertical ±1.5/m=±0.0859°
Height (mm)23.5
Length (mm)100
MaterialABS Resin
Setting Slope1/50, 1/75, 1/100, 1/150, horizontal, vertical
Thickness (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Acrylic integrated processing ensures that it will not go awry.
- V-groove fits securely to piping and provides excellent stability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan