Plus Slide Clip File

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Back Width (mm)6
ColorDark Gray
Estimated storage20 sheets
Length (mm)310
MaterialCover = Polypropylene (front = transparent 0.2, back = colored = 0.4), binding = metal
Paper SizeA4
StandardsA4-S
TypeVertical Type
Width (mm)228

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This file is useful for organizing small amounts of documents and presentation materials.
- Slide the clip on the back of the main unit, pull it out, insert the document all the way in, and close it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan