Nishikei Slide Case

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Length (mm)900
MaterialOlefin resin
StandardsA1
Thickness (mm)0.2
Width (mm)625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Since there are zippers on both sides, it can be inserted easily and neatly.
- Comes with a convenient bulletin board hole.
Use
For storing, protecting, and transporting large drawings, posters, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan