MITSUTOMO Skin Punch

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)3.5
MaterialSK-2
Outer Diameter (mm)8.5
Total Length (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a hole punch made in Japan, so it is extremely sharp.
Use
For drilling holes in leather, cardboard, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan