SANEI Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp289.900
Spesifikasi
MaterialVinyl chloride resin; ABS resin
Maximum Operating Temperature (°C)60
Mounting Screw SizeG2 female thread
Operating Temperature Range (°C)60
Thread SizeG2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a repair hose for the BL specification sink drain plug.
- Screw connection type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan