SANEI Single Basin Mixer Tap

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)118
Height (mm)161
Link Length (mm)270
MaterialBrass
Mounting Hole Diameter (mm)23 to 27
Mounting Pitch (mm)102
Nominal Diameter (mm)13 (PJ1/2)
Rubber Stoppers (mm)34
StandardJIS B2061
TypeFor general use

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Equipped with an "eco position click" that lets you know where the hot water comes out with a click.
- It is a foaming water type that does not easily splash water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan