SUGATSUNE Shelf Support Cap (Tutup Penyangga Rak)

Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp15.900
Spesifikasi
Depth (mm)5.6
Height (mm)12
MaterialElastomer (TPE)
Width (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please handle with care as black scratches are more noticeable.
- 0
- 0
- 0
- 0
Feature
- This is a cover that attaches to SPE-FB20S.
- You can use glass shelves and reduce the front shift of the shelves.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan