SUGATSUNE Shelf Column End Cap (Tutup Ujung Kolom Rak)

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
ColorLight Gray
Height (mm)20
Length (mm)20
MaterialABS Resin
Thickness (mm)4.5
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please handle with care as black is easily scratched.
Feature
- End cap for stainless steel shelf column SPE type and aluminum shelf column AP-DM type.
- It can be attached to the end face of a shelf post to protect the end face even if the shelf post is cut.
- Square and sharp tezain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan