Clover Sewing needle

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
MaterialNeedle = Steel, Threader Body = Aluminium Wire material = Stainless steel
P Size (mm)57x125x3
P Weight (g)5.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Since the surface is nickel-plated, the needle is rust-resistant.
Use
Hand sewing needle for ordinary fabrics.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan