SIBATA Screw-Mouth Desiccator

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Body External Dimension Depth (mm)215
Body External Dimension Height (mm)239
Body Internal Dimension Depth (mm)145
Body Internal Dimension Height (mm)81
Compatible Size150
MaterialBorosilicate glass
Number of Shelves1
Top Height of Middle Plate (mm)81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Both the lid and main body are made thick to withstand decompression.
- A magnetic middle plate is included.
- Use by putting desiccant at the bottom of the main body under the middle plate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan