shimomura Multi-Function Kitchen Scissors (Gunting Dapur)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Depth (mm)225
Height (mm)12
MaterialBlade = Stainless steel, handle = ABS
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This kitchen scissor has 5 functions: 1. Grasp, 2. Squeeze, 3. Split ginkgo, 4. Cut, and 5. Bottle opener.
Use
- For cooking.
- For Ginnan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan