Nakabayashi Schedule Board

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Board Dimension Height (mm)450
Board Dimension Width (mm)600
Content SetMarkers (1 each black and red) ; Eraser (1) ; Magnets (4 red)
Effective Board Height (mm)410
Effective Board Width (mm)560
MaterialFrame/pen tray/aluminum; Disc surface/steel; Core material/cardboard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Aluminum frame schedule board.
- Monthly schedule lined type.
- Monthly type convenient for schedule management
- You can change and manage your schedule every 15 days by dividing it into right and left.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait