DENSAN Scaling Cable Cutter

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)67
Thickness (mm)3.0
Total Length (mm)144

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A 5-stage slide system that allows you to insert and remove the blade with one hand.
- No need for sack or bending.
Use
For work such as stripping electric wires.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan