KISS Saddle Band (Klem Saddle)

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)20.0
Dimension B (mm)25
Dimension L (mm)64
Dimension P (mm)46
Length (m)64
Total Length (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For UV cut reform flexible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan