KISS Pipe Saddle (Saddle Pipa)

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)20.5
Dimension B (mm)25
Dimension L (mm)70
Dimension P (mm)50
Dimensions d (mm)5
Total Length (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For UV cut reform flexible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan